BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
スナップツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
-
注文コード
01438237
品番
ST10-SNAP2/ 2.5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
適合機種
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツール径(Φmm):2.45●ツール回転半径(mm):3.2
適合機種
-
適合本体
-
全長(mm)
66.5
タイプ
SNAP2
シャンク径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
2.5
首下長(mm)
20
適合ブレード
BL40091
最大面取径(Φmm)
3.0
最小下穴径(Φmm)
2.5