BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タッピング能力
-
注文コード
01439147
品番
NBC10-M 4
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タッピング能力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
NBS10
質量(kg)
-
寸法L(mm)
24.5
寸法H(mm)
-
外径D(Φmm)
-
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
-
内径d(Φmm)
5
タッピング能力
-
内径d1(Φmm)
-
内径d2(Φmm)
-
形状図番
2
図解No
2