タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タッピング能力- 注文コード01439165 品番NBC10-M 6
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタッピング能力など33種類から選べます 他の種類を見る
適合本体NBS10 質量(kg)- 寸法L(mm)24.5 寸法H(mm)- 外径D(Φmm)- 寸法T(mm)7 寸法W(mm)- 内径d(Φmm)6 タッピング能力- 内径d1(Φmm)- 内径d2(Φmm)- 形状図番2 図解No2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする