タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タッピング能力- 注文コード01439323 品番NBC20-M 5
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタッピング能力など33種類から選べます 他の種類を見る
適合本体NBS20 質量(kg)- 寸法L(mm)34 寸法H(mm)- 外径D(Φmm)- 寸法T(mm)10 寸法W(mm)- 内径d(Φmm)5.5 タッピング能力- 内径d1(Φmm)- 内径d2(Φmm)- 形状図番2 図解No2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする