画像準備中

タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タッピング能力●ユニファイ:U5/8、l:61 注文コード01439384 品番MGT20-U5/8-150 タップホルダ
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はタッピング能力など33種類から選べます 他の種類を見る
適合本体- 質量(kg)1.13 寸法L(mm)150 寸法H(mm)34 外径D(Φmm)30 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 内径d(Φmm)- タッピング能力●ユニファイ:U5/8、l:61 内径d1(Φmm)12 内径d2(Φmm)9 形状図番- 図解No-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする