画像準備中

タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タッピング能力●ユニファイ:U5/16、l:42 注文コード01439393 品番MGT12-U5/16-100 タップホルダ
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタッピング能力など33種類から選べます 他の種類を見る
適合本体- 質量(kg)0.36 寸法L(mm)100 寸法H(mm)28 外径D(Φmm)20 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 内径d(Φmm)- タッピング能力●ユニファイ:U5/16、l:42 内径d1(Φmm)6.1 内径d2(Φmm)5 形状図番- 図解No-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする