BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タッピング能力
●ユニファイ:U5/16、l:42
注文コード
01439445
品番
MGT12-U5/16- 70 タップホルダ
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タッピング能力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
-
質量(kg)
0.29
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
28
外径D(Φmm)
20
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
内径d(Φmm)
-
タッピング能力
●ユニファイ:U5/16、l:42
内径d1(Φmm)
6.1
内径d2(Φmm)
5
形状図番
-
図解No
-