BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
バリカットコファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
01441204
品番
ST12-CFR12.5-80
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
12.3
全長(mm)
140
タイプ
COFA12
シャンク径(Φmm)
12
首下長(mm)
80
バリ取り穴径(Φmm)
13.9
適合ブレード
BL12A
最小下穴径(Φmm)
12.5