画像準備中

バリカットコファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)12 注文コード01441335 品番ST12-CFR15.8-80
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はシャンク径など65種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)15.6 全長(mm)140 タイプCOFA12 シャンク径(Φmm)12 首下長(mm)80 バリ取り穴径(Φmm)17.2 適合ブレードBL12A 最小下穴径(Φmm)15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする