BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
バリカットコファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
01441518
品番
ST 6-CFR 6.2-50
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
100
タイプ
COFA6
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
50
バリ取り穴径(Φmm)
6.9
適合ブレード
BL06A
最小下穴径(Φmm)
6.2