画像準備中

バリカットコファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 注文コード01441536 品番ST 6-CFR 6.6-50
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシャンク径など65種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6.4 全長(mm)100 タイプCOFA6 シャンク径(Φmm)6 首下長(mm)50 バリ取り穴径(Φmm)7.3 適合ブレードBL06A 最小下穴径(Φmm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする