画像準備中

バリカットコファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 注文コード01441624 品番ST 8-CFR 8.4-70
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はシャンク径など65種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)8.2 全長(mm)120 タイプCOFA8 シャンク径(Φmm)8 首下長(mm)70 バリ取り穴径(Φmm)9.4 適合ブレードBL08A 最小下穴径(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする