BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
バリカットコファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
01441658
品番
ST 8-CFR 9.0-70
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8.8
全長(mm)
120
タイプ
COFA8
シャンク径(Φmm)
8
首下長(mm)
70
バリ取り穴径(Φmm)
10
適合ブレード
BL08A
最小下穴径(Φmm)
9