曜日別特売

ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200内径d(Φmm)32注文コード01442062品番BBT50-TSL32-200
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(kg)6.9H60寸法L(mm)200ΦD63GM16H220寸法L1(mm)162H115寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)32形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする