ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200内径d(Φmm)40注文コード01442087品番BBT50-TSL40-200
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)7.3H70寸法L(mm)200ΦD68GM16H225寸法L1(mm)162H115寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)40形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする