曜日別特売
BBT50-TSL32-105 ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA 01442245

ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)105内径d(Φmm)32注文コード01442245品番BBT50-TSL32-105
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
質量(kg)4.8H60寸法L(mm)105ΦD63GM16H220寸法L1(mm)67H115寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)32形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする