BIG DAISHOWA
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
135
内径d(Φmm)
32
注文コード
01442263
品番
BBT40-TSL32-135
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.0
H
60
寸法L(mm)
135
ΦD
63
G
M16
H2
20
寸法L1(mm)
108
H1
15
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
32
形状図番
1