曜日別特売

ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)80内径d(Φmm)25注文コード01442297品番BBT30-TSL25-80
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)0.93H56寸法L(mm)80ΦD48GM16H220寸法L1(mm)-H115寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)25形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする