BIG DAISHOWA
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
105
内径d(Φmm)
20
注文コード
01442315
品番
BBT40-TSL20-105
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.9
H
50
寸法L(mm)
105
ΦD
48
G
M10
H2
14
寸法L1(mm)
78
H1
14
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
20
形状図番
1