BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミル アーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01442324
品番
HSK-A 63-FMA25.4 -90 (Aガタ)
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMA
質量(kg)
1.7
寸法L1(mm)
22
シャンク
HSK
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
48
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー幅(mm)
9.5
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
25.4
クランプボルトM
MBA-M12