BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L2(mm)
-
ホルダ長さL(mm)
150
取付軸径(Φmm)
22.225
注文コード
01442385
品番
HSK-A 63-FMH22.225-47-150(Hガタ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
寸法L2・ホルダ長さL・取付軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カッター種類:FMH
質量(kg)
-
G
-
寸法L1(mm)
-
シャンク
HSK
寸法D1(Φmm)
47
寸法L2(mm)
-
シャンクテーパNo.
-
形状図番
-
キー幅(mm)
-
ホルダ長さL(mm)
150
取付軸径(Φmm)
22.225