フェイスミルアーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01442437 品番 HSK-A 63-FMH22 -47- 60 (Hガタ)
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMH 質量(kg)1.3 GM10 寸法L1(mm)18 シャンクHSK 寸法D1(Φmm)47 寸法L2(mm)5 シャンクテーパNo.- 形状図番1 キー幅(mm)10 ホルダ長さL(mm)60 取付軸径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする