画像準備中

フェイスミルアーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01442455 品番 HSK-A 63-FMH31.75 -76-60(Hガタ)
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):56●カッター種類:FMH 質量(kg)2 GM16 寸法L1(mm)30 シャンクHSK 寸法D1(Φmm)76 寸法L2(mm)7 シャンクテーパNo.- 形状図番2 キー幅(mm)12.7 ホルダ長さL(mm)60 取付軸径(Φmm)31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする