画像準備中

フェイスミルアーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01442464 品番 HSK-A 63-FMH27 -60- 60 (Hガタ)
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):46●カッター種類:FMH 質量(kg)1.6 GM12 寸法L1(mm)20 シャンクHSK 寸法D1(Φmm)60 寸法L2(mm)6 シャンクテーパNo.- 形状図番2 キー幅(mm)12 ホルダ長さL(mm)60 取付軸径(Φmm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする