BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01442498
品番
HSK-A 63-FMH25.4 -70-90(Hガタ)
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):46●カッター種類:FMH
質量(kg)
2.5
G
M12
寸法L1(mm)
22
シャンク
HSK
寸法D1(Φmm)
70
寸法L2(mm)
5
シャンクテーパNo.
-
形状図番
2
キー幅(mm)
9.5
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
25.4