BIG DAISHOWA
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
20
全長(mm)
85
注文コード
01443146
品番
BBT40-FCM20093- 85
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
刃数
3
刃径(mm)
20
シャンク径
BBT40
刃長(mm)
9