BIG DAISHOWA
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
32
全長(mm)
65
注文コード
01443234
品番
BBT30-FCM32113- 65
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
刃数
3
刃径(mm)
32
シャンク径
BBT30
刃長(mm)
11