ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)100 内径d(Φmm)25 注文コード01443697 品番HSK-A 63-HMC25S-100
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は寸法L・内径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:75●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR59L 適合本体- 質量(kg)1.9 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)100 外径D(Φmm)59 寸法A(mm)- 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)25 外径D1(Φmm)- 適合スパナFK58-62L 形状図番1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする