BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
90
内径d(Φmm)
25
注文コード
01443742
品番
BBT30-HMC25S-90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:64~74●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR55L
適合本体
-
質量(kg)
1.04
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
-
外径D(Φmm)
55
寸法A(mm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
-
適合スパナ
KF52-55
形状図番
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。