ミーリングチャック 用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)372 適合コレット- 注文コード01443828 品番FK 80- 90Lフック式レンチ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は寸法L・適合コレットなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合本体ニューハイパワー・ミーリングチャック:HMC42S・メガERグリップ:- 寸法L(mm)372 寸法H(mm)- G- 寸法L1(mm)- 外径D(Φmm)- 寸法A(mm)- 内径d(Φmm)- 寸法SW(mm)- 外径D1(Φmm)- 適合コレット- 適合ナット径(Φmm)80~90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01443828
2020-10-27
用途:
段取り作業
製造業

以前使用していた物が摩耗してしまい、交換して作業性があがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする