BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ミーリングチャック 用
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
68.5
適合コレット
AC32CS
注文コード
01443864
品番
C32-22
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最低挿入長E:52
適合本体
-
寸法L(mm)
68.5
寸法H(mm)
min:52・max:62
寸法L1(mm)
10
外径D(Φmm)
32
寸法A(mm)
5.5
内径d(Φmm)
22
寸法SW(mm)
-
外径D1(Φmm)
37
適合コレット
AC32CS
適合ナット径(Φmm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。