メガダブルパワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)106 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)32 注文コード01446472 品番BBT40-MEGA32DS-105A
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法L・寸法L2・内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:80~90●最低挿入長E:65●適合メガレンチ:MGR70L 質量(kg)2.4 寸法L(mm)106 寸法L1(mm)34 外径D(Φmm)70 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)32 外径D1(Φmm)71 外径D2(Φmm)- 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする