画像準備中

メガダブルパワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)90 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)16 注文コード01446515 品番HSK-A 63-MEGA16D- 90A
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法L2・内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大挿入長H:65●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR42L 質量(kg)1.5 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)25 外径D(Φmm)42 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)16 外径D1(Φmm)53 外径D2(Φmm)- 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする