BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
105
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
20
注文コード
01446576
品番
HSK-A 63-MEGA20D-105A
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・内径d
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大挿入長H:80●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR50L
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
34
外径D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
55
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2