BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
100
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
25
注文コード
01446594
品番
HSK-A 63-MEGA25D-100A
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・内径d
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大挿入長H:75●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR62L
質量(kg)
2
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
39
外径D(Φmm)
62
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
63
外径D2(Φmm)
-
形状図番
1