BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
90
適合コレット
NBC 8-□
仕様
●工具調整量H:26~45
注文コード
01447102
品番
BBT40-MEGA 8N- 90/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:26~45
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
53
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
適合ナット
MGN 8
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC 8-□