画像準備中

メガニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)135 適合コレットNBC 6-□ 仕様●工具調整量H:23~43 注文コード01447127 品番BBT40-MEGA 6N-135/NL (ナットなし)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法L・適合コレット・仕様など204種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:23~43 質量(kg)1.2 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)98 外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)0.25~6 適合ナットMGN 6 外径D1(Φmm)- 適合コレットNBC 6-□

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする