BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
28.5
適合コレット
-
注文コード
01450408
品番
SL15.875-MEGA6S-60
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
28.5
G
M7 O0.75
寸法L1(mm)
18
外径D(Φmm)
15.875
内径d(Φmm)
0.45~6.05
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
外径D1(Φmm)
14
適合コレット
-
寸法Ds(Φmm)
-