画像準備中

メガマイクロチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)90 寸法H(mm)- 適合コレットNBC8S-□ 注文コード01450487 品番BBT40-MEGA8S-90
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・寸法H・適合コレットなど34種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.1 寸法L(mm)90 寸法H(mm)- GM9 P0.75 寸法L1(mm)55 外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)2.95~8.05 寸法H1(mm)31 寸法H2(mm)50.5 外径D1(Φmm)- 適合コレットNBC8S-□ 寸法Ds(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする