BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
-
適合コレット
NBC8S-□
注文コード
01450505
品番
BBT40-MEGA8S-120T
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
-
G
M9 P0.75
寸法L1(mm)
88
外径D(Φmm)
18
内径d(Φmm)
2.95~8.05
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
50.5
外径D1(Φmm)
30
適合コレット
NBC8S-□
寸法Ds(Φmm)
-