BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
-
適合コレット
NBC6S-□
注文コード
01450566
品番
BBT30-MEGA6S-105
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.51
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
-
G
M7 P0.75
寸法L1(mm)
78
外径D(Φmm)
14
内径d(Φmm)
0.45~6.05
寸法H1(mm)
28.5
寸法H2(mm)
49
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC6S-□
寸法Ds(Φmm)
-