BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
-
適合コレット
NBC 6S-□
注文コード
01450593
品番
HSK-A63-MEGA6S-75メガマイクロチャック
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
-
G
M7 P0.75
寸法L1(mm)
36
外径D(Φmm)
14
内径d(Φmm)
0.45~6.05
寸法H1(mm)
28.5
寸法H2(mm)
48
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC 6S-□
寸法Ds(Φmm)
-