BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
-
適合コレット
NBC 4S-□
注文コード
01450697
品番
HSK-A63-MEGA4S-90Tメガマイクロチャック
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
-
G
M5 P0.8
寸法L1(mm)
51
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
0.45~4.05
寸法H1(mm)
26.5
寸法H2(mm)
47
外径D1(Φmm)
18
適合コレット
NBC 4S-□
寸法Ds(Φmm)
-