※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
NPボトル 細口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
01451363
品番
130004
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
容量(mL)
500
用途
サンプル保存容器。
材質
本体:PP、キャップ:PP
高さ(mm)
フタ無/166、フタ付/168.5
使用温度範囲(℃)
0〜121
口内径(Φmm)
37
胴径(Φmm)
77