※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
NPボトル広口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
01451388
品番
131001
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
容量(mL)
50
用途
サンプル保存容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
高さ(mm)
フタ無/82.5、フタ付/85
使用温度範囲(℃)
0〜121
口内径(Φmm)
25.8
胴径(Φmm)
38