※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード01451433 品番110102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。

容量(mL)100 用途サンプル保存容器。 トラスコ品番856-2822 材質本体:PP、キャップ:PP 高さ(mm)フタ無/93、フタ付/96 使用温度範囲(℃)0〜98 目盛(mL)目安/10 口内径(Φmm)31.5 胴径(Φmm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01451433 110102 39076547 JP-100 JPボトル ニッコー JPボトル ニッコー 1本 89 税込98 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01451433
2017-06-30
用途:
飲料のサンプル保管用

他の樹脂ボトルと根本的に違う点は、口のネジ部分の内面に凹凸がないため、きれいに洗浄して繰り返し使用することができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする