※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル丸型細口滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
50
注文コード
01451713
品番
150301
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
容量(mL)
50
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
高さ(mm)
フタ無/71、フタ付/73.5
使用温度範囲(℃)
0〜75
目盛(mL)
5
口内径(Φmm)
11.5
胴径(Φmm)
38