※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型細口遮光

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)100 注文コード01451808 品番152012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

容量(mL)100 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 高さ(mm)フタ無/91.5、フタ付/94 使用温度範囲(℃)0〜75 目盛(mL)10 口内径(Φmm)21.5 胴径(Φmm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01451808 152012 39077028 - Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコー Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコー 1本 81 税込89 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01451792
2021-03-08
用途:
抗酸化剤の充填
卸売・小売業

いろいろなものを試しましたが、このボトルが形状のばらつきもなく液漏れも起きないので良いと思います。

2019-12-04
用途:
農業資材の商品容器
沖縄エコサイエンス株式会社 様 (製造業)

しっかりした作りで、綺麗な黒容器に満足です。キップの密閉性もしっかりしています。

対象商品:
01451835
2020-04-20
用途:
消毒液入れ
アクアーサービス中部 様

何度も蓋の開け閉めを繰り返すとパッキンが弱くなった感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする