152013 Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン) 01451817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型細口遮光

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)250
内容量1箱(200本)注文コード01451817品番152013
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

用途
サンプル保存容器
容量(mL)250材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー高さ(mm)フタ無/129.5、フタ付/132使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)25口内径(Φmm)21.5胴径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01451792
2021-03-08
用途: 抗酸化剤の充填
卸売・小売業

いろいろなものを試しましたが、このボトルが形状のばらつきもなく液漏れも起きないので良いと思います。

2019-12-04
用途: 農業資材の商品容器
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

しっかりした作りで、綺麗な黒容器に満足です。キップの密閉性もしっかりしています。

対象商品 : 01451835
2020-04-20
用途: 消毒液入れ
アクアーサービス中部

何度も蓋の開け閉めを繰り返すとパッキンが弱くなった感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする