※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル丸型広口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
01451975
品番
151015
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
容量(mL)
1000
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
高さ(mm)
フタ無/190、フタ付/193
使用温度範囲(℃)
0〜75
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
42.5
胴径(Φmm)
98